Beli harga valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, screw-in type.atribut:
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Material (Seal): EPDM
- Handle Shape: T type
- Connection: Rc
- Material: U-PVC
- Shape: straight
- Type: Ball valve
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2atribut:
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 193-2
- SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS B2031
- Model : 34-1
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Sano Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Jual Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B, desain elegan dengan harga terjangkau dan bergaransi. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B merupakan barcode scanner dengan kemampuan membaca barcode 1D. Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B dalam pengoperasiannya dilengkapi dengan buku petunjuk pengoperasian/manual book scanner dan buku untuk setting scanner, dan juga disertai dengan garansi resmi. Perbedaan 1 Dimensi dan 2 Dimensi. Barcode mempunyai beberapa jenis barcode yaitu yang dikenal saat ini adalah barcode linear 1D (1 dimensi/barcode batang) yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang serta jenis barcode matriks 2D (2 dimensi/barcode QR) yang datanya diwakili simbol-simbol yang berbentuk persegi, titik, heksagon dan bentuk geometri lainnya pada gambar yang berada dalam bujur sangkar. Untuk jenis barcode matriks ini kita bisa memasukkan data sampai ratusan karakter dalam sebuah barcode, lain halnya dengan barcode linear yang kemampuan menyimpan datanya terbatas. Pastikan scanner yang Anda pilih. Dapat membaca barcode yang Anda butuhkan. Jika anda ingin membaca barcode 1D (barcode batang), Anda cukup memilih scanner 1D, namun jika Anda ingin membaca barcode QR, Data Matrix atau barcode 2D, maka Anda pun harus memilih scanner 2D. Kelebihan dari scanner 2D adalah mampu membaca semua barcode, baik 1D dan 2D. Selain itu, scanner ini juga memiliki teknologi yang memungkinkan membaca barcode langsung dari layar smartphone. Dulu orang sering memilih scanner 1D karena scanner 2D dirasa lebih mahal. Namun sekarang harga barcode 2D sudah mendekati, sama atau bahkan lebih murah dari scanner 1D. Kualitas Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B tidak perlu diragukan lagi, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini sudah terbukti handal dan awet, cocok dengan software komputer kasir apapun yang ber basis windows. Dalam penggunaannya, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini tidak memerlukan driver khusus. Anda cukup memasang ke komputer dengan koneksi USB, maka secara otomatis Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B langsung dapat terhubung ke pc/laptop karena scanner bersifat plug and play. Tanpa harus menginstall apapun scanner langsung mampu membaca kode barcode dan menampilkannya ke komputer anda dalam bentuk huruf atau angka. Selain dapat digunakan untuk komputer kasir. Dalam hal scanner barcode kode produk atau barang, Barcode Scanner Bluetooth Sano LS100B ini juga dapat digunakan untuk keperluan scanner barcode pada gudang atau warehouse, scanner barcode untuk id card, scanner barcode untuk invoice, serta scanner barcode untuk keperluan lainnya.atribut:
- Storage (Mb): 16
- SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3atribut:
- Item Code: 144-3
- Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
- Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
- Bore: Full Bore
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 10-1
- Daikin Pressure Control Valve Relief Valve with Solenoid Operated Valve (Jrss Type)atribut:
- Nominal Diameter: 3/8B
- Fluid Used: Petroleum hydraulic oil
- Type: solenoid valve
- TRUSCO Number: 838-8142
- Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)atribut:
- Color: Black
- Type: Handle Lase Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- Port Interface: USB 2.0 or Compatible
- SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78atribut:
- Item Code: 78
- Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
- Bore: Full Bore
- Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, adhesive type.atribut:
- Material (Seal): EPDM
- Connection: Plug-in
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Shape: straight
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)atribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, flange type.
- GF PVC Ball Valveatribut:
- Material (O-Rings): EPDM
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Yoshitake Air Vent Valve (Katup)Deskripsi:-It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
Daftar Harga harga valve Terbaru October 2026
| Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type | Rp419.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp9.199.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type | Rp9.499.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type | Rp6.799.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp9.899.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup) | Rp5.599.900 |
| Sano Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga) | Rp509.900 |
| SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup) | Rp10.999.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp4.599.900 |
| Daikin Pressure Control Valve Relief Valve with Solenoid Operated Valve (Jrss Type) | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
%20Globe%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180129-1.jpg)
%20Globe%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180112-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)
/qaP104619946-2.jpg)
%20Ball%20Valve%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180051-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180099-1.jpg)
/mqP103616818-1.jpg)
/1mP104668058-1.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
%20Ball%20Valve%20Full%20Bore%20Flange%20Type%20SCS13A%20PTFE%20Class%2010K%20(Katup)/P102180044-1.jpg)


/blP104852417-4.jpg)



/P103035253-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)